7.00X43.00X228.00D Druckfeder D-389N

Druckfeder D

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gutekunst:7.00X43.00X228.00D
Rubix:150253
Hersteller:D-389N
7.00X43.00X228.00D Druckfeder D-389N
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser50 mm
Durchmesser des Drahtes7 mm
Länge228 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7.00X43.00X228.00D Druckfeder D-389N


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,04 mm, Steigung der Feder (s):14,258 mm, Federrate(R):19,848 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):139,49 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):88,51 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1756 N, Toleranz Fn (Fntol):106 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):147,99 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):42,59 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1588 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):104 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,04 mm, Steigung der Feder (s):14,258 mm, Federrate(R):19,848 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):139,49 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):88,51 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1756 N, Toleranz Fn (Fntol):106 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):147,99 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):42,59 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1588 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):104 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht723 g
Außendurchmesser50 mm
Durchmesser des Drahtes7 mm
Länge228 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,20 exkl. MwSt.
/ Stück
49,03 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
41,20 exkl. MwSt. / Stück
2
32,82 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
22,02 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
17,31 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
13,14 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
11,34 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
11,15 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
11,13 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
11,05 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
10,92 exkl. MwSt. / Stück
350 und mehr
10,68 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen