Referenzen
Gutekunst:2.00X16.00X30.00D-VA
Rubix:65922
Hersteller:VD-248




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 30 mm |
Produktdetails : 2.00X16.00X30.00D-VA Druckfeder VD-248-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,84 mm, Steigung der Feder (s):8 mm, Federrate(R):9,766 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,37 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,63 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):172,175 N, Toleranz Fn (Fntol):10,82 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,06 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,65 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):165,436 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,32 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,84 mm, Steigung der Feder (s):8 mm, Federrate(R):9,766 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,37 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,63 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):172,175 N, Toleranz Fn (Fntol):10,82 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,06 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,65 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):165,436 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,32 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std