Referenzen
Gutekunst:1.60X10.00X18.50D
Rubix:65677
Hersteller:D-223




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 18,5 mm |
Produktdetails : 1.60X10.00X18.50D Druckfeder D-223
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,45 mm, Steigung der Feder (s):4,829 mm, Federrate(R):19,076 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,69 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,81 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):168 N, Toleranz Fn (Fntol):11,12 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,14 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,24 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):159,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,99 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,45 mm, Steigung der Feder (s):4,829 mm, Federrate(R):19,076 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,69 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,81 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):168 N, Toleranz Fn (Fntol):11,12 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,14 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,24 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):159,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,99 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 18,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std