Referenzen
Gutekunst:1.60X8.00X65.50D
Rubix:65664
Hersteller:D-232




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 65,5 mm |
Produktdetails : 1.60X8.00X65.50D-(D-232) Druckfeder D-232
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,4 mm, Steigung der Feder (s):3,454 mm, Federrate(R):7,049 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):36,87 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):28,63 mm, Knicklänge(Lk):53,38 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):201,8 N, Toleranz Fn (Fntol):12,87 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):38,91 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,79 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):187,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):12,65 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,4 mm, Steigung der Feder (s):3,454 mm, Federrate(R):7,049 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):36,87 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):28,63 mm, Knicklänge(Lk):53,38 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):201,8 N, Toleranz Fn (Fntol):12,87 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):38,91 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,79 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):187,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):12,65 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 65,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std