Referenzen
Gutekunst:0.50X5.00X16.40D-VA
Rubix:116165
Hersteller:VD-071A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 16,4 mm |
Produktdetails : 0.50X5.00X16.40D-VA Druckfeder VD-071A-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,67 mm, Steigung der Feder (s):2,891 mm, Federrate(R):0,795 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,44 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,96 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,508 N, Toleranz Fn (Fntol):0,68 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,79 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,23 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,23 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,67 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,67 mm, Steigung der Feder (s):2,891 mm, Federrate(R):0,795 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,44 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,96 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,508 N, Toleranz Fn (Fntol):0,68 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,79 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,23 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,23 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,67 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 16,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen