Referenzen
Gutekunst:2.50X25.00X240.00D
Rubix:149229
Hersteller:D-273




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 27,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 240 mm |
Produktdetails : 2.50X25.00X240.00D-(D-273) Druckfeder D-273
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,93 mm, Steigung der Feder (s):12,838 mm, Federrate(R):1,377 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):62,81 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):177,19 mm, Knicklänge(Lk):208,86 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):243,9 N, Toleranz Fn (Fntol):10,44 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):68,59 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):65,94 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):235,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,32 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,93 mm, Steigung der Feder (s):12,838 mm, Federrate(R):1,377 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):62,81 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):177,19 mm, Knicklänge(Lk):208,86 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):243,9 N, Toleranz Fn (Fntol):10,44 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):68,59 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):65,94 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):235,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,32 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 240 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std