Referenzen
Gutekunst:0.50X7.10X55.00D-VA
Rubix:422144
Hersteller:VD-063Q




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 55 mm |
Produktdetails : 0.50X7.10X55.00D-VA Druckfeder VD-063Q-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,47 mm, Steigung der Feder (s):4,037 mm, Federrate(R):0,113 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,47 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):44,53 mm, Knicklänge(Lk):43,1 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,032 N, Toleranz Fn (Fntol):0,47 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,83 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,71 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,878 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,47 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,47 mm, Steigung der Feder (s):4,037 mm, Federrate(R):0,113 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,47 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):44,53 mm, Knicklänge(Lk):43,1 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,032 N, Toleranz Fn (Fntol):0,47 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,83 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,71 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,878 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,47 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 55 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std