Referenzen
Gutekunst:1.60X8.00X27.00D
Rubix:65659
Hersteller:D-229A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 27 mm |
Produktdetails : 1.60X8.00X27.00D Druckfeder D-229A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,71 mm, Steigung der Feder (s):2,988 mm, Federrate(R):15,341 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,67 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,33 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):127,7 N, Toleranz Fn (Fntol):12,84 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,61 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,95 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):113,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):12,63 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,71 mm, Steigung der Feder (s):2,988 mm, Federrate(R):15,341 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,67 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,33 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):127,7 N, Toleranz Fn (Fntol):12,84 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,61 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,95 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):113,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):12,63 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 27 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std