1.50X12.50X62.00D Druckfeder D-207J-37

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.50X12.50X62.00D
Rubix:65583
Hersteller:D-207J-37
1.50X12.50X62.00D Druckfeder D-207J-37

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser14 mm
Durchmesser des Drahtes1,5 mm
Länge62 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.50X12.50X62.00D Druckfeder D-207J-37


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,35 mm, Steigung der Feder (s):6,368 mm, Federrate(R):2,78 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,16 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):41,84 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):116,3 N, Toleranz Fn (Fntol):5,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):23,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,25 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):106,31 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,3 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,35 mm, Steigung der Feder (s):6,368 mm, Federrate(R):2,78 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,16 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):41,84 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):116,3 N, Toleranz Fn (Fntol):5,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):23,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,25 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):106,31 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,3 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Außendurchmesser14 mm
Durchmesser des Drahtes1,5 mm
Länge62 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,53 exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,53 exkl. MwSt. / Stück
2
8,83 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,43 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
5,35 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,60 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,65 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,25 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,03 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,93 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,83 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,70 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,63 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std