Referenzen
Gutekunst:0.50X7.00X8.00D
Rubix:666041
Hersteller:D-063Q-03




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 8 mm |
Produktdetails : 0.50X7.00X8.00D Druckfeder D-063Q-03
Druckfeder D-063Q-03
Druckfeder D-063Q-03
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen