0.16X2.00X6.50D-VA Druckfeder VD-2052-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.16X2.00X6.50D-VA
Rubix:94157
Hersteller:VD-2052
0.16X2.00X6.50D-VA Druckfeder VD-2052-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser2,16 mm
Durchmesser des Drahtes0,16 mm
Länge6,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.16X2.00X6.50D-VA Druckfeder VD-2052-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,53 mm, Steigung der Feder (s):1,109 mm, Federrate(R):0,13 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):1,65 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,85 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):0,631 N, Toleranz Fn (Fntol):0,08 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):1,8 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,29 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):0,611 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,08 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,53 mm, Steigung der Feder (s):1,109 mm, Federrate(R):0,13 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):1,65 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,85 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):0,631 N, Toleranz Fn (Fntol):0,08 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):1,8 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,29 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):0,611 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,08 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser2,16 mm
Durchmesser des Drahtes0,16 mm
Länge6,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,25 exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,25 exkl. MwSt. / Stück
2
8,65 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,25 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
4,73 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,33 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,43 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
0,98 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
0,90 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,78 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,70 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,63 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,48 exkl. MwSt. / Stück