Referenzen
Gutekunst:1.10X12.90X65.40D
Rubix:65297
Hersteller:D-179J-03




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 65,4 mm |
Produktdetails : 1.10X12.90X65.40D Druckfeder D-179J-03
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,08 mm, Steigung der Feder (s):7,565 mm, Federrate(R):0,817 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,41 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):50,99 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):41,68 N, Toleranz Fn (Fntol):2,33 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,87 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):21,43 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):40,51 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,31 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,08 mm, Steigung der Feder (s):7,565 mm, Federrate(R):0,817 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,41 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):50,99 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):41,68 N, Toleranz Fn (Fntol):2,33 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,87 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):21,43 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):40,51 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,31 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 65,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std