Referenzen
Gutekunst:2.00X20.00X200.00D-VA
Rubix:481756
Hersteller:VD-244




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 200 mm |
Produktdetails : 2.00X20.00X200.00D-VA-(VD-244) Druckfeder VD-244-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):4,91 mm, Steigung der Feder (s):10,703 mm, Federrate(R):0,946 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):50,25 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):149,75 mm, Knicklänge(Lk):175,69 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):141,664 N, Toleranz Fn (Fntol):6,77 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):54,88 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):47,33 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):137,284 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,36 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):4,91 mm, Steigung der Feder (s):10,703 mm, Federrate(R):0,946 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):50,25 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):149,75 mm, Knicklänge(Lk):175,69 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):141,664 N, Toleranz Fn (Fntol):6,77 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):54,88 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):47,33 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):137,284 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,36 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 200 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort