1.00X5.00X12.00D-VA Druckfeder VD-175-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gutekunst:1.00X5.00X12.00D-VA
Rubix:65083
Hersteller:VD-175
1.00X5.00X12.00D-VA Druckfeder VD-175-1.4310
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser6 mm
Durchmesser des Drahtes1 mm
Länge12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.00X5.00X12.00D-VA Druckfeder VD-175-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,42 mm, Steigung der Feder (s):2 mm, Federrate(R):12,727 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,26 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):3,74 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):47,599 N, Toleranz Fn (Fntol):6,11 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,64 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,87 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):42,763 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,03 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,42 mm, Steigung der Feder (s):2 mm, Federrate(R):12,727 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,26 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):3,74 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):47,599 N, Toleranz Fn (Fntol):6,11 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,64 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,87 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):42,763 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,03 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser6 mm
Durchmesser des Drahtes1 mm
Länge12 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,53 exkl. MwSt. / Stück
2
8,83 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,43 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
5,35 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,60 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,65 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,25 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,03 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,93 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,83 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,70 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,63 exkl. MwSt. / Stück