Referenzen
Gutekunst:2.50X25.00X49.00D
Rubix:66152
Hersteller:D-269




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 27,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 49 mm |
Produktdetails : 2.50X25.00X49.00D Druckfeder D-269
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,29 mm, Steigung der Feder (s):13,286 mm, Federrate(R):7,277 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):33,06 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):240,5 N, Toleranz Fn (Fntol):13,02 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,04 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,47 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):232,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):12,9 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,29 mm, Steigung der Feder (s):13,286 mm, Federrate(R):7,277 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):33,06 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):240,5 N, Toleranz Fn (Fntol):13,02 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,04 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,47 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):232,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):12,9 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 49 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std