Referenzen
Gutekunst:1.00X10.00X39.00D-VA
Rubix:65192
Hersteller:VD-153




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 39 mm |
Produktdetails : 1.00X10.00X39.00D-VA Druckfeder VD-153-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,54 mm, Steigung der Feder (s):4,471 mm, Federrate(R):1,029 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,63 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):26,37 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):27,135 N, Toleranz Fn (Fntol):1,99 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,7 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,19 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):26,034 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,98 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,54 mm, Steigung der Feder (s):4,471 mm, Federrate(R):1,029 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,63 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):26,37 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):27,135 N, Toleranz Fn (Fntol):1,99 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,7 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,19 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):26,034 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,98 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 39 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std