Referenzen
Gutekunst:1.10X10.90X23.00D-VA
Rubix:65287
Hersteller:VD-179K




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 23 mm |
Produktdetails : 1.10X10.90X23.00D-VA Druckfeder VD-179K-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,83 mm, Steigung der Feder (s):6,257 mm, Federrate(R):2,826 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):45,216 N, Toleranz Fn (Fntol):3,03 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,48 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,31 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):43,86 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,01 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,83 mm, Steigung der Feder (s):6,257 mm, Federrate(R):2,826 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):45,216 N, Toleranz Fn (Fntol):3,03 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,48 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,31 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):43,86 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,01 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 23 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std