Referenzen
Gutekunst:2.00X25.00X290.00D
Rubix:66007
Hersteller:D-239




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 290 mm |
Produktdetails : 2.00X25.00X290.00D-(D-239) Druckfeder D-239
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):7,33 mm, Steigung der Feder (s):15,568 mm, Federrate(R):0,564 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):53,37 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):236,63 mm, Knicklänge(Lk):264,9 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):133,4 N, Toleranz Fn (Fntol):6,14 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):59,56 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):86,12 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):129,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,08 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):7,33 mm, Steigung der Feder (s):15,568 mm, Federrate(R):0,564 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):53,37 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):236,63 mm, Knicklänge(Lk):264,9 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):133,4 N, Toleranz Fn (Fntol):6,14 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):59,56 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):86,12 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):129,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,08 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 290 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen