Referenzen
Gutekunst:0.63X3.20X22.50D
Rubix:64712
Hersteller:D-115




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,83 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 22,5 mm |
Produktdetails : 0.63X3.20X22.50D Druckfeder D-115
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,74 mm, Steigung der Feder (s):1,182 mm, Federrate(R):2,647 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,54 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,96 mm, Knicklänge(Lk):16,53 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,07 N, Toleranz Fn (Fntol):2,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,13 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):18,93 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,23 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,74 mm, Steigung der Feder (s):1,182 mm, Federrate(R):2,647 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,54 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,96 mm, Knicklänge(Lk):16,53 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,07 N, Toleranz Fn (Fntol):2,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,13 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):18,93 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,23 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,83 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 22,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std