Referenzen
Gutekunst:0.63X4.00X9.60D
Rubix:106600
Hersteller:D-107




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,63 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 9,6 mm |
Produktdetails : 0.63X4.00X9.60D Druckfeder D-107
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,33 mm, Steigung der Feder (s):1,631 mm, Federrate(R):4,559 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,29 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,31 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):19,65 N, Toleranz Fn (Fntol):1,8 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,57 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,44 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):18,37 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,78 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,33 mm, Steigung der Feder (s):1,631 mm, Federrate(R):4,559 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,29 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,31 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):19,65 N, Toleranz Fn (Fntol):1,8 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,57 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,44 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):18,37 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,78 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,63 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 9,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std