Referenzen
Gutekunst:0.63X5.00X18.50D-VA
Rubix:64740
Hersteller:VD-103




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,63 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 18,5 mm |
Produktdetails : 0.63X5.00X18.50D-VA Druckfeder VD-103-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,72 mm, Steigung der Feder (s):2,102 mm, Federrate(R):1,297 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,65 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,84 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):14,059 N, Toleranz Fn (Fntol):1,15 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,17 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,02 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):13,398 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,14 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,72 mm, Steigung der Feder (s):2,102 mm, Federrate(R):1,297 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,65 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,84 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):14,059 N, Toleranz Fn (Fntol):1,15 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,17 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,02 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):13,398 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,14 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,63 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 18,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std