Referenzen
Gutekunst:2.00X13.00X40.00D
Rubix:65894
Hersteller:D-252AA




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 40 mm |
Produktdetails : 2.00X13.00X40.00D Druckfeder D-252AA
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,97 mm, Steigung der Feder (s):5,067 mm, Federrate(R):9,892 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):21,45 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,55 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):183,5 N, Toleranz Fn (Fntol):12,31 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):22,68 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,07 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):171,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):12,12 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,97 mm, Steigung der Feder (s):5,067 mm, Federrate(R):9,892 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):21,45 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,55 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):183,5 N, Toleranz Fn (Fntol):12,31 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):22,68 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,07 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):171,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):12,12 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std