Referenzen
Gutekunst:0.70X7.30X33.00D
Rubix:64868
Hersteller:D-115H-01




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 33 mm |
Produktdetails : 0.70X7.30X33.00D Druckfeder D-115H-01
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,13 mm, Steigung der Feder (s):3,8 mm, Federrate(R):0,74 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,92 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):24,08 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):17,81 N, Toleranz Fn (Fntol):1,11 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,71 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,52 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):17,23 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,1 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,13 mm, Steigung der Feder (s):3,8 mm, Federrate(R):0,74 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,92 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):24,08 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):17,81 N, Toleranz Fn (Fntol):1,11 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,71 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,52 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):17,23 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,1 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 33 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen