Referenzen
Gutekunst:2.35X10.00X38.00D
Rubix:66058
Hersteller:D-263V-04




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12,35 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,35 mm |
| Länge | 38 mm |
Produktdetails : 2.35X10.00X38.00D Druckfeder D-263V-04
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,82 mm, Steigung der Feder (s):4,194 mm, Federrate(R):36,01 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,22 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,78 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):388,1 N, Toleranz Fn (Fntol):35,31 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,51 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,88 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):341,7 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):34,61 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,82 mm, Steigung der Feder (s):4,194 mm, Federrate(R):36,01 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,22 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,78 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):388,1 N, Toleranz Fn (Fntol):35,31 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,51 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,88 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):341,7 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):34,61 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12,35 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,35 mm |
| Länge | 38 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen