Referenzen
Gutekunst:1.25X16.00X94.00D
Rubix:65421
Hersteller:D-183




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 17,25 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 94 mm |
Produktdetails : 1.25X16.00X94.00D Druckfeder D-183
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,87 mm, Steigung der Feder (s):10,912 mm, Federrate(R):0,714 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,8 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):77,2 mm, Knicklänge(Lk):53,38 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):55,15 N, Toleranz Fn (Fntol):2,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,64 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):28,48 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):53,84 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,86 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,87 mm, Steigung der Feder (s):10,912 mm, Federrate(R):0,714 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,8 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):77,2 mm, Knicklänge(Lk):53,38 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):55,15 N, Toleranz Fn (Fntol):2,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,64 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):28,48 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):53,84 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,86 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17,25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 94 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std