Referenzen
Gutekunst:1.25X8.00X22.00D
Rubix:65339
Hersteller:D-197




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9,25 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 22 mm |
Produktdetails : 1.25X8.00X22.00D Druckfeder D-197
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,54 mm, Steigung der Feder (s):3,773 mm, Federrate(R):8,832 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,48 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,51 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):101,6 N, Toleranz Fn (Fntol):6,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,05 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,4 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):96,71 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,19 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,54 mm, Steigung der Feder (s):3,773 mm, Federrate(R):8,832 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,48 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,51 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):101,6 N, Toleranz Fn (Fntol):6,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,05 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,4 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):96,71 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,19 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 22 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std