Referenzen
Gutekunst:0.50X4.00X10.00D-VA
Rubix:137668
Hersteller:VD-077




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 10 mm |
Produktdetails : 0.50X4.00X10.00D-VA Druckfeder VD-077-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,44 mm, Steigung der Feder (s):1,727 mm, Federrate(R):1,554 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,29 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,71 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):8,873 N, Toleranz Fn (Fntol):0,82 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,56 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,67 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,454 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,81 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,44 mm, Steigung der Feder (s):1,727 mm, Federrate(R):1,554 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,29 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,71 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):8,873 N, Toleranz Fn (Fntol):0,82 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,56 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,67 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,454 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,81 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std