Referenzen
Gutekunst:2.50X20.00X120.00D
Rubix:66135
Hersteller:D-277




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 22,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 120 mm |
Produktdetails : 2.50X20.00X120.00D-(D-277) Druckfeder D-277
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,28 mm, Steigung der Feder (s):9,4 mm, Federrate(R):3,979 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):42,38 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):77,62 mm, Knicklänge(Lk):71,34 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):308,8 N, Toleranz Fn (Fntol):13,7 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):45,45 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):28 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):296,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,51 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,28 mm, Steigung der Feder (s):9,4 mm, Federrate(R):3,979 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):42,38 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):77,62 mm, Knicklänge(Lk):71,34 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):308,8 N, Toleranz Fn (Fntol):13,7 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):45,45 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):28 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):296,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,51 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 120 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std