Referenzen
Gutekunst:2.00X16.00X45.00D
Rubix:65923
Hersteller:D-249




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 45 mm |
Produktdetails : 2.00X16.00X45.00D Druckfeder D-249
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1 mm, Steigung der Feder (s):7,818 mm, Federrate(R):7,235 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,16 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):27,84 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):201,4 N, Toleranz Fn (Fntol):10,25 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,24 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,27 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):193,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,14 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1 mm, Steigung der Feder (s):7,818 mm, Federrate(R):7,235 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,16 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):27,84 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):201,4 N, Toleranz Fn (Fntol):10,25 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,24 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,27 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):193,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,14 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 45 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std