Referenzen
Gutekunst:1.60X6.40X27.10D
Rubix:65647
Hersteller:D-232D




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 27,1 mm |
Produktdetails : 1.60X6.40X27.10D Druckfeder D-232D
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,65 mm, Steigung der Feder (s):2,684 mm, Federrate(R):26,809 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,28 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,82 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):182,8 N, Toleranz Fn (Fntol):20,15 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,22 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,45 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):157,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):19,77 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,65 mm, Steigung der Feder (s):2,684 mm, Federrate(R):26,809 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,28 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,82 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):182,8 N, Toleranz Fn (Fntol):20,15 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,22 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,45 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):157,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):19,77 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 27,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std