Referenzen
Gutekunst:1.00X7.70X42.00D
Rubix:119405
Hersteller:D-165E




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,7 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 42 mm |
Produktdetails : 1.00X7.70X42.00D Druckfeder D-165E
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,21 mm, Steigung der Feder (s):3,037 mm, Federrate(R):1,653 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,05 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,95 mm, Knicklänge(Lk):18,49 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):39,59 N, Toleranz Fn (Fntol):2,59 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,33 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,15 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):37,47 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,56 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,21 mm, Steigung der Feder (s):3,037 mm, Federrate(R):1,653 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,05 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,95 mm, Knicklänge(Lk):18,49 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):39,59 N, Toleranz Fn (Fntol):2,59 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,33 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,15 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):37,47 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,56 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 42 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std