Referenzen
Gutekunst:0.30X2.90X17.50D
Rubix:167864
Hersteller:D-026R-13




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,3 mm |
| Länge | 17,5 mm |
Produktdetails : 0.30X2.90X17.50D Druckfeder D-026R-13
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,73 mm, Steigung der Feder (s):1,34 mm, Federrate(R):0,271 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,55 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,95 mm, Knicklänge(Lk):10,52 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,231 N, Toleranz Fn (Fntol):0,25 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,89 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):3,111 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,25 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,73 mm, Steigung der Feder (s):1,34 mm, Federrate(R):0,271 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,55 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,95 mm, Knicklänge(Lk):10,52 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,231 N, Toleranz Fn (Fntol):0,25 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,89 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):3,111 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,25 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,3 mm |
| Länge | 17,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std