Referenzen
Gutekunst:1.60X8.00X21.50D
Rubix:65658
Hersteller:D-229




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 21,5 mm |
Produktdetails : 1.60X8.00X21.50D Druckfeder D-229
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,51 mm, Steigung der Feder (s):3,618 mm, Federrate(R):23,709 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,21 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,29 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):196,5 N, Toleranz Fn (Fntol):14,94 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,82 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,2 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):182 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):14,72 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,51 mm, Steigung der Feder (s):3,618 mm, Federrate(R):23,709 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,21 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,29 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):196,5 N, Toleranz Fn (Fntol):14,94 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,82 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,2 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):182 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):14,72 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 21,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std