Referenzen
Gutekunst:0.50X2.70X20.00D-VA
Rubix:481573
Hersteller:VD-085G




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 20 mm |
Produktdetails : 0.50X2.70X20.00D-VA Druckfeder VD-085G-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,62 mm, Steigung der Feder (s):1,345 mm, Federrate(R):1,916 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,29 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,71 mm, Knicklänge(Lk):15,18 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):20,52 N, Toleranz Fn (Fntol):1,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,81 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,1 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):19,524 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,39 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,62 mm, Steigung der Feder (s):1,345 mm, Federrate(R):1,916 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,29 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,71 mm, Knicklänge(Lk):15,18 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):20,52 N, Toleranz Fn (Fntol):1,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,81 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,1 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):19,524 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,39 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort