Referenzen
Gutekunst:0.20X2.50X18.80D
Rubix:105236
Hersteller:D-005




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,7 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,2 mm |
| Länge | 18,8 mm |
Produktdetails : 0.20X2.50X18.80D Druckfeder D-005
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,03 mm, Steigung der Feder (s):1,464 mm, Federrate(R):0,083 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,86 mm, Knicklänge(Lk):14,53 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,241 N, Toleranz Fn (Fntol):0,1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,36 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,99 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,211 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,1 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,03 mm, Steigung der Feder (s):1,464 mm, Federrate(R):0,083 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,86 mm, Knicklänge(Lk):14,53 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,241 N, Toleranz Fn (Fntol):0,1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,36 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,99 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,211 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,1 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,2 mm |
| Länge | 18,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std