Referenzen
Gutekunst:0.50X6.30X65.00D
Rubix:100568
Hersteller:D-068




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 65 mm |
Produktdetails : 0.50X6.30X65.00D-(D-068) Druckfeder D-068
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,84 mm, Steigung der Feder (s):3,486 mm, Federrate(R):0,138 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,38 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):51,62 mm, Knicklänge(Lk):57,79 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,111 N, Toleranz Fn (Fntol):0,5 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,95 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):27,3 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):6,891 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,49 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,84 mm, Steigung der Feder (s):3,486 mm, Federrate(R):0,138 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,38 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):51,62 mm, Knicklänge(Lk):57,79 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,111 N, Toleranz Fn (Fntol):0,5 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,95 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):27,3 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):6,891 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,49 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 65 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std