Referenzen
Gutekunst:0.60X10.00X26.30D
Rubix:64819
Hersteller:D-090U-12




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,6 mm |
| Länge | 26,3 mm |
Produktdetails : 0.60X10.00X26.30D Druckfeder D-090U-12
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,54 mm, Steigung der Feder (s):3,024 mm, Federrate(R):0,155 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,36 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,701 N, Toleranz Fn (Fntol):0,59 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,491 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,59 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,54 mm, Steigung der Feder (s):3,024 mm, Federrate(R):0,155 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,36 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,701 N, Toleranz Fn (Fntol):0,59 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,491 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,59 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,6 mm |
| Länge | 26,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std