Referenzen
Gutekunst:1.25X8.00X69.00D
Rubix:65347
Hersteller:D-200




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9,25 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 69 mm |
Produktdetails : 1.25X8.00X69.00D-(D-200) Druckfeder D-200
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,48 mm, Steigung der Feder (s):3,662 mm, Federrate(R):2,626 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):29,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):39,64 mm, Knicklänge(Lk):57,65 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):104 N, Toleranz Fn (Fntol):5,45 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):31,23 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,81 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):99,18 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,38 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,48 mm, Steigung der Feder (s):3,662 mm, Federrate(R):2,626 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):29,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):39,64 mm, Knicklänge(Lk):57,65 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):104 N, Toleranz Fn (Fntol):5,45 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):31,23 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,81 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):99,18 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,38 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 69 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std