Referenzen
Gutekunst:0.63X4.00X9.60D-VA
Rubix:104912
Hersteller:VD-107




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,63 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 9,6 mm |
Produktdetails : 0.63X4.00X9.60D-VA Druckfeder VD-107-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,38 mm, Steigung der Feder (s):1,631 mm, Federrate(R):3,916 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,29 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,31 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):16,878 N, Toleranz Fn (Fntol):1,76 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,57 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,05 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):15,781 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,74 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,38 mm, Steigung der Feder (s):1,631 mm, Federrate(R):3,916 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,29 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,31 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):16,878 N, Toleranz Fn (Fntol):1,76 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,57 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,05 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):15,781 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,74 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,63 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 9,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std