Referenzen
Gutekunst:0.40X2.50X6.30D
Rubix:64498
Hersteller:D-060




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 6,3 mm |
Produktdetails : 0.40X2.50X6.30D Druckfeder D-060
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,24 mm, Steigung der Feder (s):0,964 mm, Federrate(R):3,035 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,55 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,741 N, Toleranz Fn (Fntol):0,83 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,93 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,58 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):7,191 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,82 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,24 mm, Steigung der Feder (s):0,964 mm, Federrate(R):3,035 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,55 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,741 N, Toleranz Fn (Fntol):0,83 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,93 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,58 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):7,191 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,82 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 6,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std