Referenzen
Gutekunst:0.50X3.30X12.00D
Rubix:64608
Hersteller:D-080G




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 12 mm |
Produktdetails : 0.50X3.30X12.00D Druckfeder D-080G
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,41 mm, Steigung der Feder (s):1,353 mm, Federrate(R):2,084 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,05 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):12,61 N, Toleranz Fn (Fntol):1,05 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,3 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,12 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):11,88 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,04 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,41 mm, Steigung der Feder (s):1,353 mm, Federrate(R):2,084 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,05 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):12,61 N, Toleranz Fn (Fntol):1,05 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,3 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,12 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):11,88 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,04 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std