Referenzen
Gutekunst:0.50X3.20X5.50D
Rubix:64604
Hersteller:D-081




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,7 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 5,5 mm |
Produktdetails : 0.50X3.20X5.50D Druckfeder D-081
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,2 mm, Steigung der Feder (s):1,429 mm, Federrate(R):5,552 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,03 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,47 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,71 N, Toleranz Fn (Fntol):1,34 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,17 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,28 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,94 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,33 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,2 mm, Steigung der Feder (s):1,429 mm, Federrate(R):5,552 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,03 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,47 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,71 N, Toleranz Fn (Fntol):1,34 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,17 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,28 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,94 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,33 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 5,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std