Referenzen
Gutekunst:0.90X7.10X29.00D
Rubix:65043
Hersteller:D-143J




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 29 mm |
Produktdetails : 0.90X7.10X29.00D Druckfeder D-143J
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,86 mm, Steigung der Feder (s):2,958 mm, Federrate(R):1,966 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):33,42 N, Toleranz Fn (Fntol):2,2 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,83 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,99 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):31,79 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,17 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,86 mm, Steigung der Feder (s):2,958 mm, Federrate(R):1,966 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):33,42 N, Toleranz Fn (Fntol):2,2 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,83 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,99 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):31,79 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,17 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 29 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std