0.80X5.00X36.00D-(D-137) Druckfeder D-137

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.80X5.00X36.00D
Rubix:64923
Hersteller:D-137
0.80X5.00X36.00D-(D-137) Druckfeder D-137

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser5,8 mm
Durchmesser des Drahtes0,8 mm
Länge36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.80X5.00X36.00D-(D-137) Druckfeder D-137


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,06 mm, Steigung der Feder (s):1,903 mm, Federrate(R):1,804 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,25 mm, Knicklänge(Lk):26,98 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):31,13 N, Toleranz Fn (Fntol):2,37 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,93 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,71 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,34 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,06 mm, Steigung der Feder (s):1,903 mm, Federrate(R):1,804 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,25 mm, Knicklänge(Lk):26,98 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):31,13 N, Toleranz Fn (Fntol):2,37 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,93 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,71 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,34 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser5,8 mm
Durchmesser des Drahtes0,8 mm
Länge36 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,60 exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,60 exkl. MwSt. / Stück
2
8,88 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,46 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
4,74 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,04 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,24 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
0,71 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
0,58 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,45 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,40 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,31 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,26 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std