Referenzen
Gutekunst:3.00X14.00X34.30D
Rubix:132479
Hersteller:D-288Z-61




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3 mm |
| Länge | 34,3 mm |
Produktdetails : 3.00X14.00X34.30D Druckfeder D-288Z-61
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,74 mm, Steigung der Feder (s):5,691 mm, Federrate(R):54,677 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):24,69 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,61 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):525,4 N, Toleranz Fn (Fntol):48,41 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,79 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,62 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):465,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):47,51 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,74 mm, Steigung der Feder (s):5,691 mm, Federrate(R):54,677 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):24,69 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,61 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):525,4 N, Toleranz Fn (Fntol):48,41 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,79 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,62 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):465,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):47,51 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3 mm |
| Länge | 34,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen