Referenzen
Gutekunst:0.50X5.00X30.00D-VA-
Rubix:481568
Hersteller:VD-073A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 30 mm |
Produktdetails : 0.50X5.00X30.00D-VA-(VD-073A) Druckfeder VD-073A-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,86 mm, Steigung der Feder (s):1,595 mm, Federrate(R):0,236 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,56 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,44 mm, Knicklänge(Lk):17,29 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,116 N, Toleranz Fn (Fntol):0,5 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,72 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,24 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):3,842 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,5 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,86 mm, Steigung der Feder (s):1,595 mm, Federrate(R):0,236 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,56 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,44 mm, Knicklänge(Lk):17,29 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,116 N, Toleranz Fn (Fntol):0,5 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,72 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,24 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):3,842 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,5 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen