Referenzen
Gutekunst:1.25X12.50X62.50D
Rubix:65396
Hersteller:D-188




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 13,75 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 62,5 mm |
Produktdetails : 1.25X12.50X62.50D Druckfeder D-188
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,55 mm, Steigung der Feder (s):7,206 mm, Federrate(R):1,498 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,79 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):46,71 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):69,98 N, Toleranz Fn (Fntol):3,37 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,12 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,21 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):67,99 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,34 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,55 mm, Steigung der Feder (s):7,206 mm, Federrate(R):1,498 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,79 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):46,71 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):69,98 N, Toleranz Fn (Fntol):3,37 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,12 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,21 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):67,99 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,34 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13,75 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 62,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std