Referenzen
Gutekunst:1.50X7.00X17.70D
Rubix:65530
Hersteller:D-207KS




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 17,7 mm |
Produktdetails : 1.50X7.00X17.70D Druckfeder D-207KS
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,46 mm, Steigung der Feder (s):2,945 mm, Federrate(R):27,339 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,36 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):146,5 N, Toleranz Fn (Fntol):14,67 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,89 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,61 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):131,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):14,45 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,46 mm, Steigung der Feder (s):2,945 mm, Federrate(R):27,339 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,36 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):146,5 N, Toleranz Fn (Fntol):14,67 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,89 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,61 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):131,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):14,45 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 17,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std