Referenzen
Gutekunst:1.40X12.00X23.00D
Rubix:105425
Hersteller:D-207




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 13,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 23 mm |
Produktdetails : 1.40X12.00X23.00D Druckfeder D-207
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,81 mm, Steigung der Feder (s):4,32 mm, Federrate(R):4,53 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,57 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,43 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):56,3 N, Toleranz Fn (Fntol):4,53 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,31 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,03 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):52,95 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,48 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,81 mm, Steigung der Feder (s):4,32 mm, Federrate(R):4,53 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,57 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,43 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):56,3 N, Toleranz Fn (Fntol):4,53 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,31 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,03 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):52,95 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,48 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 23 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std