1.50X13.00X32.30D-VA Druckfeder VD-207J-08-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.50X13.00X32.30D-VA
Rubix:165353
Hersteller:VD-207J-08
1.50X13.00X32.30D-VA Druckfeder VD-207J-08-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser14,5 mm
Durchmesser des Drahtes1,5 mm
Länge32,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.50X13.00X32.30D-VA Druckfeder VD-207J-08-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,09 mm, Steigung der Feder (s):5,6 mm, Federrate(R):3,666 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):19,3 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):70,754 N, Toleranz Fn (Fntol):5,05 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,88 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,28 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):67,528 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,01 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,09 mm, Steigung der Feder (s):5,6 mm, Federrate(R):3,666 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):19,3 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):70,754 N, Toleranz Fn (Fntol):5,05 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,88 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,28 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):67,528 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,01 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Außendurchmesser14,5 mm
Durchmesser des Drahtes1,5 mm
Länge32,3 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
13,51 exkl. MwSt.
/ Stück
16,08 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
13,51 exkl. MwSt. / Stück
2
9,53 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
9,09 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
6,33 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
3,02 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
2,23 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,78 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,29 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
1,10 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,97 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,92 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,87 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std